Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046013/100
Cod. Produttore
0046013/100
Cod. EAN
4044774666983

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X1,5 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Tipo cavo: SIHF
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Usura e calore
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Uso: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili. La sua flessibilità e resistenza all'usura lo rendono perfetto per l'uso in spazi ristretti. Con una sezione di 2X1,5, offre prestazioni eccellenti per garantire un'efficace trasmissione di energia. Scegli OLFLEX HEAT per affidabilità e sicurezza in ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf