Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046908
Cod. Produttore
0046908
Cod. EAN
4044773449600

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni che richiedono resistenza al calore. Composto da due fili con conduttori in materiale specifico e superficie ottimizzata, assicura un'efficiente trasmissione elettrica e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di sicurezza e robustezza, offrendo un equilibrio tra flessibilità e resistenza termica. La sua costruzione è studiata per rispondere alle esigenze di impianti elettrici professionali, garantendo una connessione stabile e sicura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 H05Ss-f Ewkf