Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046313/1000
Cod. Produttore
0046313/1000
Cod. EAN
4044774669595

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 EWKF C
  • Resistenza termica: Alta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Protezione: Robusta struttura
  • Serie: HEAT 180
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF C con due conduttori di sezione 1,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni termiche elevate, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e la classe del conduttore lo rendono ideale per applicazioni che richiedono durata e efficienza nel trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

10,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C