Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046511
Cod. Produttore
0046511
Cod. EAN
4044773450668

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 2 fili conduttori
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Temperatura max: 180 °C
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Materiale: conduttore specifico
  • Struttura: robusta e affidabile
  • Trasmissione: corrente stabile
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 EWKF
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 EWKF è un prodotto elettrico caratterizzato da due fili conduttori di qualità superiore, realizzati con materiale conduttore specifico e superficie ottimizzata per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni. Progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e la classe del conduttore assicurano una trasmissione stabile della corrente elettrica, rendendolo una scelta eccellente per impianti industriali e civili che necessitano di componenti resistenti e performanti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf