Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046716
Cod. Produttore
0046716
Cod. EAN
4044774764160

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180 °C
  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Prestazioni: Affidabili in condizioni estreme
  • Sicurezza: Elevata efficienza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature fino a 180 gradi Celsius. Questo cavo, realizzato con materiali resistenti, garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni estreme. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 2x1,5 mm, OLFLEX HEAT è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms