Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024423/100
Cod. Produttore
1024423/100
Cod. EAN
4044777070954

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 C MC 2X1.5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT con isolamento resistente fino a 125 gradi Celsius, composto da due conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono elevate prestazioni termiche e meccaniche, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura con conduttori di classe specifica e superficie ottimizzata. Ideale per impieghi industriali e civili dove è necessaria una protezione superiore contro il calore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Heat 125 C Mc