Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027575/100
Cod. Produttore
0027575/100
Cod. EAN
4044774632308

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2x1,5 mm²
  • Flessibile e resistente meccanicamente
  • Isolamento: PVC speciale
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Applicazioni: movimenti frequenti
  • Conformità: norme CEI
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni flessibili e movimenti frequenti, offrendo una eccellente resistenza meccanica. La sua configurazione a due conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX FD 855 P perfetto per una varietà di utilizzi industriali. Scegli un prodotto affidabile e duraturo per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

33,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

33,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P