Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027649
Cod. Produttore
0027649
Cod. EAN
4044773012798

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 2X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 2X1,5, una soluzione di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali, offrendo flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX FD 855 CP è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua costruzione robusta assicura una lunga vita utile, rendendolo un'opzione affidabile per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

62,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp