Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012660/50
Cod. Produttore
0012660/50
Cod. EAN
4044775150474

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX EB
  • Conduttori: 2x1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Resistenza: Adatta a vari ambienti
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: EB
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con doppio conduttore da 1,5 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti in diversi ambienti di utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Eb Cy