Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012660
Cod. Produttore
0012660
Cod. EAN
4044773002676

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 2X1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Conduttori: doppio
  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Protezione: sicura e affidabile
  • Design: versatile e robusto
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione sicura e affidabile. La sua configurazione a doppio conduttore da 1,5 mm rende questo cavo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile e robusto, OLFLEX EB CY è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Eb Cy