Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012401/100
Cod. Produttore
0012401/100
Cod. EAN
4044774540801

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX EB
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2 x 1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Conformità: norme CE
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 2X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Con OLFLEX EB 2X1,5, la tua rete elettrica sarà sempre al massimo delle prestazioni.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Eb