Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012401
Cod. Produttore
0012401
Cod. EAN
4044773004137

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X1,5 mm²
  • Alta flessibilità
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali resistenti
  • Elevata durabilità
  • Perfetto per ambienti impegnativi
  • Serie: OLFLEX EB
  • Uso domestico e industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e domestiche. La sua struttura offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con una sezione di 2X1,5, OLFLEX EB è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e durabilità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Eb