Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281602/610
Cod. Produttore
281602/610
Cod. EAN
4044774574608

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 2X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua struttura consente una facile installazione e una gestione efficiente del segnale. Con una sezione di 2X1,5 mm, è ideale per diverse esigenze elettriche, offrendo flessibilità e sicurezza. OLFLEX CONTROL è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando