Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281602/76
Cod. Produttore
281602/76
Cod. EAN
4044774574578

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X1,5 mm²
  • Tipologia: cavo controllo
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Numero conduttori: 16/2C
  • Uso: cablaggio sicuro
  • Prestazioni: affidabili e ottimali
Descrizione del produttore: Il RR281602/76, parte della famiglia OLFLEX CONTROL, è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Realizzato con materiali resistenti, offre una sezione di 2X1,5 mm², garantendo prestazioni affidabili e una conduzione ottimale. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La sua costruzione robusta e la versatilità lo rendono una scelta eccellente per ogni esigenza di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando