Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281602/152
Cod. Produttore
281602/152
Cod. EAN
4044774574585

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Controllo e automazione
  • Protezione: Robusto e industriale
  • Serie: OLFLEX CONTROL
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CONTROL TM 2X1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre eccellenti proprietà elettriche e meccaniche. La sua struttura a doppio conduttore da 1,5 mm garantisce una trasmissione sicura e affidabile dell'energia. Con una finitura robusta, è ideale per ambienti industriali e per l'uso in macchinari. Scegli OLFLEX CONTROL per prestazioni superiori e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando