Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026349/100
Cod. Produttore
0026349/100
Cod. EAN
4044774624891

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x1,5 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta
  • Installazione: facile e compatta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione sicura dell'energia elettrica, mentre il design compatto facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC FD è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P