Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026249
Cod. Produttore
0026249
Cod. EAN
4044773042658

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: Elevata
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura max: 70°C
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali eccellenti, questo cavo offre una resistenza e una flessibilità superiori, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti. La sua costruzione garantisce prestazioni affidabili e durature, perfette per ambienti industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy