Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026149/500
Cod. Produttore
0026149/500
Cod. EAN
4044774620657

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2x1,5 mm²
  • Tipo cavo: FD 810
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Materiale isolante: Resistente e durevole
  • Flessibilità: Alta
  • Certificazioni: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La configurazione 2X1,5 offre una soluzione versatile per le esigenze elettriche, rendendolo ideale per installazioni sia industriali che domestiche. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione e goditi un cablaggio sicuro e efficiente.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810