Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026149
Cod. Produttore
0026149
Cod. EAN
4044773045406

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Robusta
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Conduzione: Efficace energia
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche, mentre la sezione da 2X1,5 mm garantisce una conduzione efficace dell'energia. Un prodotto essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810