Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026149/50
Cod. Produttore
0026149/50
Cod. EAN
4044774620626

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2X1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD
  • Applicazioni: Uso elettrico generale
  • Materiale: Alta qualità e durevole
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: 810
  • Sicurezza: Design efficiente
  • Prestazioni: Affidabili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una conduzione elettrica eccellente. La sua configurazione 2X1,5 lo rende ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Con un design che assicura sicurezza e efficienza, OLFLEX CLASSIC FD è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810