Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314046
Cod. Produttore
1314046
Cod. EAN
4044773809831

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 415 CP 2X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 415 CP con due conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è composto da fili di classe specifica con superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando