Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312952/100
Cod. Produttore
1312952/100
Cod. EAN
4044774606972

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 2X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in molteplici applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una conduzione sicura e affidabile. La sua struttura flessibile facilita l'installazione, mentre la colorazione distintiva assicura una facile identificazione. OLFLEX CLASSIC 400 P è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando