Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313952/1000
Cod. Produttore
1313952/1000
Cod. EAN
4044774609546

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 CP con conduttori in rame stagnato di alta qualità, composto da 2 fili da 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è di classe flessibile, garantendo facilità di installazione e ottima resistenza meccanica. La superficie del conduttore è liscia, assicurando un'efficiente conduzione elettrica e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando