Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123106
Cod. Produttore
1123106
Cod. EAN
4044773747058

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 130 H 2X 1,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 130 H 2X 1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre eccellente flessibilità e resistenza all'usura. La sua costruzione assicura una trasmissione elettrica sicura e affidabile, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto, l'OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H