Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123106/100
Cod. Produttore
1123106/100
Cod. EAN
4044774596969

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H 2X1,5
  • Conduttori: rame alta qualità
  • Sezione filo: 1,5 mm²
  • Flessibilità: buona
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Trasmissione: corrente efficiente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 130
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 con conduttori in rame di alta qualità, doppio filo da 1,5 mm². Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una buona flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica con superfici conduttive ottimizzate secondo gli standard AWG.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H