Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136902/50
Cod. Produttore
1136902/50
Cod. EAN
4044774573151

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Flessibilità: alta
  • Isolamento: PVC
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Resistenza: eccezionale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto, realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza eccezionale e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 2x1,5 mm, l'OLFLEX CLASSIC è perfetto per soddisfare le esigenze di collegamento elettrico, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy