Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136902
Cod. Produttore
1136902
Cod. EAN
4044773090628

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Elevata
  • Prestazioni: Costanti
  • Serie: CLASSIC 115 CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con due conduttori da 1,5 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, con superficie e classe specifiche per garantire una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è progettato per offrire resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy