Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136902/100
Cod. Produttore
1136902/100
Cod. EAN
4044774573168

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durabilità nel tempo. La sua configurazione a due conduttori con sezione di 1,5 mm rende questo cavo versatile e adatto per diverse esigenze. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che unisce qualità e innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy