Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019930
Cod. Produttore
10019930
Cod. EAN
4044774391359

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max: 70°C
  • Isolamento: PVC
  • Guaina: PVC resistente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Normativa: CE conforme
Descrizione del produttore: L'OLFLEX CLASSIC 110 H 2X1,5 N è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Disponibile in un design versatile, l'OLFLEX CLASSIC 110 H 2X1,5 N si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H