Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135902/100
Cod. Produttore
1135902/100
Cod. EAN
4044774569970

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 2x1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Robusta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità ideale per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con un design che favorisce la facilità di installazione, l'OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy