Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035067
Cod. Produttore
10035067
Cod. EAN
4044774391991

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 conduttori
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Materiale: durevole
  • Serie: CLASSIC 110
  • Prestazioni: elevate
  • Design: versatile
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità. La sua configurazione a due conduttori da 1,5 mm rende questo cavo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch