Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125902
Cod. Produttore
1125902
Cod. EAN
4044773100792

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Materiale conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: Polivinilcloruro (PVC)
  • Temperatura esercizio: -30°C a +70°C
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata e flessibile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una conduzione efficiente e una resistenza eccellente. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 SY 2X1,5 per un'installazione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento