Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125902/100
Cod. Produttore
1125902/100
Cod. EAN
4044774566276

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Sezione conduttore: 2x1,5 mm²
  • Tipo cavo: SY
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro usura
  • Conduzione: Eccellente
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione eccellente e una protezione ottimale contro l'usura. La sua configurazione a doppio conduttore da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto che unisce durabilità e efficienza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento