Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119902/500
Cod. Produttore
1119902/500
Cod. EAN
4044774557632

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: avanzata
  • Serie: CLASSIC 110
  • Materiali: resistenti e durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza. La sua costruzione avanzata lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 2x1,5 mm², OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 110