Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119902/50
Cod. Produttore
1119902/50
Cod. EAN
4044775095980

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori: 2x1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Conducibilità: Eccellente
  • Applicazioni: Elettriche sicure
  • Affidabilità: Costante nel tempo
  • Serie: CLASSIC 110
  • Uso: Generale industriale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con due conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire un'eccellente conducibilità elettrica e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni costanti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 110