Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119902/100
Cod. Produttore
1119902/100
Cod. EAN
4044774557601

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Tipo isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e domestica
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: Standard
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 2X1,5, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni eccellenti per tutte le tue esigenze elettriche. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni sia industriali che domestiche. Con un design versatile, il cavo si adatta perfettamente a vari progetti, assicurando sempre un collegamento sicuro e affidabile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 110