Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119902
Cod. Produttore
1119902
Cod. EAN
4044773060591

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Durata: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduzione: sicura ed efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una conduzione sicura ed efficiente. La sua struttura è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Con una sezione di 2X1,5 mm², OLFLEX CLASSIC è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 110