Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016064/50
Cod. Produttore
0016064/50
Cod. EAN
4044774545233

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Sezione fili: 2x1,5 mm²
  • Classe conduttori: ev004201
  • Uso: Professionale
  • Flessibilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Sicurezza: Alta
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 2 fili da 1,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo presenta una costruzione robusta con conduttori di classe ev004201, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Adatto per uso professionale, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo elevati standard di qualità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,3 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento