Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016064/100
Cod. Produttore
0016064/100
Cod. EAN
4044774545240

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 2x1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: installazioni elettriche
  • Resistenza: alta
  • Trasmissione: sicura e affidabile
  • Serie: CLASSIC 100
  • Applicazioni: professionali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 2 fili di sezione 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile della corrente, adatto a diverse applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. La sua struttura assicura durata e protezione, rendendolo una scelta efficiente per uso professionale.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,3 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento