Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100634/100
Cod. Produttore
00100634/100
Cod. EAN
4044775069189

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 2X1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Installazione: facile
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: alta sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 100 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile assicura una facile installazione e un'ottima durata nel tempo. Con un diametro di 2X1,5, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi, offrendo sempre affidabilità e sicurezza. Scegli l OLFLEX CLASSIC 100 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V