Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026724/500
Cod. Produttore
1026724/500
Cod. EAN
4044776030508

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Uso: ambienti industriali
  • Costruzione: robusta
  • Installazione: spazi ristretti
  • Durata: elevata
  • Serie: CHAIN 809
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CHAIN 809 2X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e offre una grande flessibilità e durata. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli l'OLFLEX CHAIN per un'affidabilità senza pari nelle tue necessità elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Chain 809