Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012462
Cod. Produttore
0012462
Cod. EAN
4044773003765

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 P 2X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo una resistenza superiore e una grande flessibilità. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, OLFLEX 540 P è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. La sua sezione di 2X1,5 mm rende questo cavo versatile e adatto a molteplici utilizzi. Scegli OLFLEX per affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex 540 P