Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012462/100
Cod. Produttore
0012462/100
Cod. EAN
4044774616452

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 P 2X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, che lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione sicura e affidabile dell'energia. Con un design flessibile, OLFLEX 540 P 2X1,5 si adatta facilmente a diverse esigenze installative, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex 540 P