Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012762
Cod. Produttore
0012762
Cod. EAN
4044773002126

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 CP 2X1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 540 CP 2X1,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da due fili conduttori realizzati con materiali di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili e durature. Progettato per applicazioni elettriche, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura curata e ai materiali selezionati, offrendo sicurezza e resistenza nell’uso quotidiano. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un elevato standard di qualità nei componenti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

173 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex 540 Cp