Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012351/100
Cod. Produttore
0012351/100
Cod. EAN
4044774615677

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 500
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2x1,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Utilizzo: installazioni fisse e mobili
  • Materiale: durevole e resistente
  • Ambiente: industriale e commerciale
  • Protezione: sicurezza garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 500 P 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una grande flessibilità, rendendolo ideale per installazioni sia fisse che mobili. Con il suo design robusto, OLFLEX 500 è perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo. Scegli OLFLEX 500 P 2X1,5 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex 500 P