Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012940
Cod. Produttore
0012940
Cod. EAN
4044773000962

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 CP 2X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 CP 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando affidabilità e sicurezza. Con una sezione di 2X1,5 mm, offre una conduzione ottimale dell'energia elettrica, rendendolo ideale per installazioni industriali e commerciali. Scegli OLFLEX 440 CP per la tua prossima installazione e beneficia della sua robustezza e versatilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex 440 Cp