Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011302/300
Cod. Produttore
0011302/300
Cod. EAN
4044774540627

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CY 2X1,5
  • Conduttori: rame stagnato
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Numero fili: 2
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Flessibilità: alta
  • Standard: AWG
  • Serie: OLFLEX 191
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 2 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in rame di alta qualità con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e ottima conduttività. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo offre una costruzione robusta e flessibile, adatta a impianti industriali e civili. La sua struttura conforme agli standard AWG assicura prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex 191 Cy