Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011302/75
Cod. Produttore
0011302/75
Cod. EAN
4044774540603

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX 191 CY
  • Applicazioni: Industriale, automazione
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: 191CY
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Ambienti impegnativi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con una sezione di 2X1,5 mm², OLFLEX 191CY offre affidabilità e durata, rendendolo una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex 191 Cy