Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011136/1000
Cod. Produttore
0011136/1000
Cod. EAN
4044775147818

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191 2X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con due conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica e dimensioni AWG ottimali per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex 191