Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011136/150
Cod. Produttore
0011136/150
Cod. EAN
4044774538471

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191 2X1,5
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX 191 presenta due conduttori di classe specifica realizzati in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e durata. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. La struttura a due fili consente un utilizzo versatile in diversi impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex 191